IREGA
重作業用モンキーレンチ
最大口開き(mm)
78
全長(mm)
750
トラスコ品番
114-6847
材質
合金鋼
質量(kg)
6
表面処理
クロムメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39332975
771-30
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください