QUIKFRAME
折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC
材質
アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO)
色(本体)
シルバー
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39333343
PRO-6060-H23
600
600
230
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
39333368
PRO-6060-H63
600
600
630
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39333377
PRO-6060-H83
600
600
830
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
39333359
PRO-6060-H43
600
600
430
オープン
取扱い終了
39333386
BASIC-100100-H23
1000
1000
230
オープン
取扱い終了
39333395
BASIC-100100-H43
1000
1000
430
オープン
取扱い終了
39333404
BASIC-100100-H63
1000
1000
630
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください