曜日別特売

ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ

ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ - AUSTRIALPIN
(1件のレビュー)
形状HMS型ロック機能ありレッド材質7075 アルミニウムトラスコ品番116-2307幅(mm)73高さ(mm)87質量(g)87ロック3点オートロック破断強度(kN)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39333438KR35B3-R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39333438
2020-03-04
用途: 植木の枝打ち等の時
農・林・水産業

トリプルロックなので安心だし軽いので非常に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする