曜日別特売

スタンディングパソコンスタンド

スタンディングパソコンスタンド - WRITEBESTスタンディングパソコンスタンド - WRITEBEST
トラスコ品番114-5752材質スチール高さ(mm)1030~1180奥行(mm)710間口(mm)550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39333447WP-RS11ダークグレー13
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする