冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ)

冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ) - 山洋電気
(1件のレビュー)
形状角形種類DCファン材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(PPHOX)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39334716109L0624H40225353-2186DC240.5328
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
39334707109L0612H40225353-2178DC120.5328
7,000
取扱い終了
39334725109L0812H40225470-7826DC121.0632
7,000
取扱い終了
39334734109L0824H40225353-2208DC241.0632
7,000
取扱い終了
39334743109L0912H40225353-2216DC121.3833
7,000
取扱い終了
39334759109L0924H40225353-2224DC241.3833
7,000
取扱い終了
39334768109L1212H10238470-7834DC12341
8,100
取扱い終了
39334777109L1224H10238353-2241DC24341
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39334725
2020-04-11
用途: インテークパイプの強制空冷化

アルミダイカストのケーシングや、ファン形状等イメージ通りでしっかり作られている。ただ、風量は想像していたほどではなく、リード線の太さも細くて貧弱でした(起動時の電流値から考えれば充分なのでしょうが、取り扱いによっては破損しやすいと思われ、もう少しタフさが欲しいものだ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする