曜日別特売

冷却DCファン San Ace(直流電源用)

冷却DCファン San Ace(直流電源用) - 山洋電気

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)

用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
風量(m3/min)
静圧(Pa)
角寸法
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22341675109P0412H602DC120.22565.7□40mm20353-2259
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
22341684109P0424H302DC240.32102.9□40mm28353-2267
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
39334786109P0412H602DC120.22565.7□40mm20353-2259
2,900
取扱い終了
代替品有
39334795109P0424H302DC240.32102.9□40mm28353-2267
2,900
取扱い終了
代替品有
39334838109P1224H402DC242.553.9□120mm25353-2305
2,500
取扱い終了
代替品有
39334865109R0812H402DC121.0335.3□80mm25353-2330
2,200
取扱い終了
代替品有
39334804109P0912H402DC121.4545□92mm25353-2275
2,700
取扱い終了
39334813109P0924H402DC241.4545.1□92mm25353-2283
2,700
取扱い終了
39334829109P1212H402DC122.553.9□120mm25353-2291
2,500
取扱い終了
39334847109R0612H402DC120.5340.1□60mm25353-2313
2,400
取扱い終了
39334856109R0624H402DC240.5340.2□60mm25353-2321
2,400
取扱い終了
39334874109R0824H402DC241.0335.3□80mm25353-2348
2,200
取扱い終了
39334883109R1212H102DC122.964.7□120mm38353-2356
2,700
取扱い終了
39334899109R1224H102DC242.964.7□120mm38353-2364
2,700
取扱い終了
22341700109R0624H402DC240.5340.2□60mm25353-2321
2,580
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39334786109P0412H60222341675109P0412H602109P0412H602 冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気 22341675冷却DCファン San Ace(直流電源用)山洋電気1台
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39334795109P0424H30222341684109P0424H302109P0424H302 冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気 22341684冷却DCファン San Ace(直流電源用)山洋電気1台
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39334838109P1224H402471354019G1224H402109P1224H402 SanACE DCファン 山洋電気 47135401SanACE DCファン山洋電気1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39334865109R0812H40237065393109R0812H402109R0812H402 SanACE 標準DCファン 山洋電気 37065393SanACE 標準DCファン山洋電気1台
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする