曜日別特売

コンビネーションペンチ

コンビネーションペンチ - KLEIN TOOLS

刃がのこぎりのような形状になっており、高いグリップ力を発揮します。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電線や非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に
電線やボルトの切断に
全長(mm)219.1トラスコ品番114-2884材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)327切断能力(mm)Φ2.2取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3933624712098
12,180
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする