東北車輌
標準型鋳物キャスター(鉄車)自在
材質(車輪)
鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)
トラスコ品番
115-6278
質量(kg)
3.55
車輪幅(mm)
38
取付座A×B(mm)
128×128
表面処理
塗装仕上げ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
168.5
軸径d(Φmm)
17
取付ピッチY(mm)
100
取付穴径P(mm)
13
材質(金具)
ダクタイル鋳物(FCD)
車輪径D(Φmm)
125
取付ピッチX(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39336256
125BRFB
125
352.8
128×128
100
168.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください