曜日別特売

イヤーマフ K2 フォールダブル(折りたたみ式)

イヤーマフ K2 フォールダブル(折りたたみ式) - UVEX(ウベックス)
NRR値25dBトラスコ品番114-9255幅(mm)165イエローサイズフリー高さ(mm)210質量(g)230タイプ折りたたみ式SNR値31dB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393388192600022
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする