曜日別特売

NKエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)

NKエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角30内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393396432NKS4.1--1065427-7171
4,120
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
393393182NKS0.9--255427-6647
5,500
取扱い終了
返品不可
393393272NKS11--2285427-6779
5,170
取扱い終了
393393362NKS12--2285427-6795
5,170
取扱い終了
393393452NKS12.5--2595427-6809
8,330
取扱い終了
393393542NKS13--2590427-6817
6,360
取扱い終了
返品不可
393393632NKS13.5--2595427-6825
8,330
取扱い終了
返品不可
393393792NKS14--2595427-6833
6,360
取扱い終了
393393882NKS14.5--30100427-6841
9,220
取扱い終了
返品不可
393393972NKS15--30100427-6850
7,120
取扱い終了
393394062NKS15.5--30100427-6868
9,990
取扱い終了
返品不可
393394152NKS16--30100427-6876
7,680
取扱い終了
393394242NKS16.5--35115427-6884
11,920
取扱い終了
返品不可
393394332NKS17--35105427-6892
9,180
取扱い終了
返品不可
393394492NKS17.5--35115427-6906
11,920
取扱い終了
393394582NKS18--35105427-6914
9,180
取扱い終了
返品不可
393394672NKS18.5--40120427-6922
14,360
取扱い終了
返品不可
393394762NKS19--40120427-6931
11,030
取扱い終了
返品不可
393394852NKS19.5--40120427-6949
14,360
取扱い終了
返品不可
393394942NKS2.1--555427-6965
4,730
取扱い終了
返品不可
393395032NKS2.2--555427-6973
4,730
取扱い終了
返品不可
393395192NKS2.3--555427-6981
4,730
取扱い終了
返品不可
393395282NKS2.4--555427-6990
4,730
取扱い終了
返品不可
393395372NKS2.7--755427-7023
4,620
取扱い終了
393395462NKS2.8--755427-7031
4,620
取扱い終了
返品不可
393395552NKS2.9--755427-7040
4,620
取扱い終了
返品不可
393395642NKS3.1--865427-7074
4,120
取扱い終了
返品不可
393395732NKS3.2--865427-7082
4,120
取扱い終了
返品不可
393395892NKS3.3--865427-7091
4,120
取扱い終了
返品不可
393395982NKS3.4--865427-7104
4,120
取扱い終了
返品不可
393396072NKS3.6--865427-7121
4,120
取扱い終了
返品不可
393396162NKS3.7--865427-7139
4,120
取扱い終了
返品不可
393396252NKS3.8--865427-7147
4,120
取扱い終了
返品不可
393396342NKS3.9--865427-7155
4,120
取扱い終了
返品不可
393396592NKS4.2--1065427-7180
4,120
取扱い終了
393396682NKS4.3--1065427-7198
4,120
取扱い終了
返品不可
393396772NKS4.4--1065427-7201
4,120
取扱い終了
返品不可
393396862NKS4.6--1065427-7228
4,120
取扱い終了
返品不可
393396952NKS4.7--1065427-7236
4,120
取扱い終了
返品不可
393397042NKS4.84.881065427-7244
2,990
取扱い終了
393397132NKS4.9--1065427-7252
4,120
取扱い終了
返品不可
393397292NKS5.1--1265427-7279
4,120
取扱い終了
返品不可
393397382NKS5.2--1265427-7287
4,120
取扱い終了
返品不可
393397472NKS5.3--1265427-7295
4,120
取扱い終了
返品不可
393397562NKS5.4--1265427-7309
4,120
取扱い終了
返品不可
393397652NKS5.6--1265427-7325
4,120
取扱い終了
返品不可
393397742NKS5.7--1265427-7333
4,120
取扱い終了
返品不可
393397832NKS5.8--1265427-7341
4,120
取扱い終了
返品不可
393397992NKS5.9--1265427-7350
4,120
取扱い終了
返品不可
393398082NKS6.1--1470427-7376
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする