CHANNEL
ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)
全長(mm)
203
最大口開き(mm)
38
トラスコ品番
116-2684
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(g)
358
調整方法
4段階
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39340657
428
¥
7,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください