CHANNEL
ウォーターポンププライヤー BigAzz
全長(mm)
514
最大口開き(mm)
139
トラスコ品番
116-2666
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(kg)
2
調整方法
12段階
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39340763
480
¥
22,710
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください