MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NEエンドミル(4枚刃)
刃数
4
材質
ハイス
表面処理
ATコート
ねじれ角
30
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39340779
4NER10-AT
25
80
427-8160
43.4
10
¥
7,090
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
39340955
4NER8-AT
20
70
427-8496
24.6
8
¥
5,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
39340788
4NER11-AT
30
95
427-8178
71.4
12
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
39340797
4NER12-AT
30
95
427-8186
73.9
12
¥
8,800
取扱い終了
39340806
4NER14-AT
35
105
427-8208
136
16
¥
10,880
取扱い終了
返品不可
39340815
4NER15-AT
40
110
427-8216
144.6
16
¥
11,860
取扱い終了
返品不可
39340824
4NER16-AT
40
110
427-8224
150
16
¥
12,540
取扱い終了
39340833
4NER17-AT
40
110
427-8232
154.3
16
¥
15,590
取扱い終了
返品不可
39340849
4NER18-AT
40
110
427-8241
160.2
16
¥
16,490
取扱い終了
39340858
4NER20-AT
45
125
427-8275
264.9
20
¥
18,910
取扱い終了
39340867
4NER21-AT
45
125
427-8283
265.2
20
¥
21,940
取扱い終了
返品不可
39340876
4NER22-AT
45
125
427-8291
270.7
20
¥
21,940
取扱い終了
39340885
4NER25-AT
50
140
427-8321
447.6
25
¥
25,570
取扱い終了
返品不可
39340894
4NER30-AT
55
145
427-8381
521.2
25
¥
41,000
取扱い終了
返品不可
39340903
4NER3-AT
10
55
427-8399
9.6
6
¥
5,270
取扱い終了
返品不可
39340919
4NER4-AT
12
60
427-8411
10.9
6
¥
5,390
取扱い終了
39340928
4NER5-AT
15
60
427-8437
11.1
6
¥
5,390
取扱い終了
39340937
4NER6-AT
15
60
427-8453
12
6
¥
5,390
取扱い終了
返品不可
39340946
4NER7-AT
20
70
427-8470
23.2
8
¥
5,820
取扱い終了
39340964
4NER9-AT
25
80
427-8518
41.3
10
¥
7,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください