KLEIN TOOLS
キャスター付ツールバッグ
6インチ(約15cm)のキャスターが付いており、約90kgまでの荷物を入れることができます。
口が大きく開くため、中身の確認が容易です。
用途
工具などの運搬に。
トラスコ品番
103-1910
材質
600デニール防弾繊維
質量(kg)
8.62
耐荷重(kg)
90
ポケット数
24
外寸法・幅(mm)
482.6
外寸法・高さ(mm)
355.6
外寸法・奥行(mm)
317.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39341156
55452RTB
482.6×317.5×355.6
ブラック
¥
57,890
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください