曜日別特売

ドライバーボルスター付

ドライバーボルスター付 - KLEIN TOOLS

先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。
クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。
先端は精密機械で加工されており、正確です。
グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。

用途大径溝のネジ締めに材質(グリップ)ゴム材質(軸)商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3934122660210マイナス9.5mm9.5254
7,440
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
3934123560212マイナス9.5mm9.5304.8
8,172
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
393412446023マイナス5.5mm5.576.2
3,740
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
393412536024マイナス6.5mm6.5101.6
3,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
393412696026マイナス8.0mm8.0152.4
4,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
393412786028マイナス9.5mm9.5203.2
6,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする