ニチアス
ナフロンシールテープ
材質
フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
JIS規格
無
内容量
1セット(10巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39343624
9082-15M
ホワイト
13
15
0.1
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39343633
9082-5M
ホワイト
13
5
0.1
フッ素樹脂(PTFE)
-100~260
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください