アルミ用エンドミル(2枚刃)

アルミ用エンドミル(2枚刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質超硬合金(WC)内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39343974AES20102.540424-191641
7,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
39343983AES2020640424-192442
7,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
39343999AES2030845424-193263
8,030
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
39344008AES20401145424-194164
8,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
39344017AES20501350424-195965
9,760
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
39344026AES20601350424-196766
10,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
39344035AES20802060424-198388
14,270
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
39344044AES21002570424-20091010
19,840
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
39344053AES21202575424-20251212
23,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
39344069AES21403590424-20411214
44,870
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
39344078AES21503590424-20501615
46,850
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする