曜日別特売

自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター

自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター - グローベン自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター - グローベン

グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。

材質ABS樹脂使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5質量(g)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
適合管
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39346397C10PJ71457(給水管)13Aメネジ102-8478
800
689
758(税込)
当日出荷
31271950C10PJ724T60(給水管)20Aメネジ102-8479
800
649
714(税込)
当日出荷
39346406C10PJ72460(給水管)20Aメネジ102-8479
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする