曜日別特売

エポックTHハード(多刃・レギュラー刃)

エポックTHハード(多刃・レギュラー刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬合金表面処理THコーティングねじれ角45内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39350649CEPR4010-TH1643.560
13,260
取扱い終了
39350658CEPR4015-TH1.564560
13,260
取扱い終了
39350667CEPR4020-TH264760
12,750
取扱い終了
39350676CEPR4025-TH2.564860
11,840
取扱い終了
39350685CEPR4030-TH3641060
10,410
取扱い終了
39350694CEPR4040-TH4641260
11,120
取扱い終了
39350703CEPR4050-TH5641560
11,840
取扱い終了
39350746CEPR6060-TH6661560
12,750
取扱い終了
39350755CEPR6065-TH6.5862075
16,830
取扱い終了
39350789CEPR6080-TH8862075
15,610
取扱い終了
39350825CEPR6100-TH101062580
21,020
取扱い終了
39350877CEPR6120-TH1212630100
26,520
取扱い終了
39350895CEPR6160-TH1616640110
58,040
取扱い終了
39350904CEPR6200-TH2020645125
84,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39350649CEPR4010-TH08066152CEPR4010-THCEPR4010-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066152高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
39350658CEPR4015-TH08066161CEPR4015-THCEPR4015-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066161高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
39350667CEPR4020-TH37721187CEPR4020-THCEPR4020-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 37721187高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
39350676CEPR4025-TH08066186CEPR4025-THCEPR4025-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066186高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
39350685CEPR4030-TH08062896CEPR4030-THCEPR4030-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062896高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
39350694CEPR4040-TH08062905CEPR4040-THCEPR4040-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062905高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
39350703CEPR4050-TH08062914CEPR4050-THCEPR4050-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062914高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
39350746CEPR6060-TH08062923CEPR6060-THCEPR6060-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062923高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
39350755CEPR6065-TH08066222CEPR6065-THCEPR6065-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066222高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
39350789CEPR6080-TH08062932CEPR6080-THCEPR6080-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062932高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
39350825CEPR6100-TH08062941CEPR6100-THCEPR6100-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062941高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
39350877CEPR6120-TH08062957CEPR6120-THCEPR6120-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062957高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
39350895CEPR6160-TH08066344CEPR6160-THCEPR6160-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066344高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
39350904CEPR6200-TH08066387CEPR6200-THCEPR6200-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08066387高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
70,980
税込78,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする