アクリルプレートカードホルダ

アクリルプレートカードホルダ - 坂詰製作所アクリルプレートカードホルダ - 坂詰製作所
(1件のレビュー)
材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1内容量1セット(50枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39351026CH-EB2421-14561602444
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
39351035CH-EB3421-14641202236
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
39351044CH-EB4421-1472822028
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
39351069CH-EBW421-14991652056
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39351087CH-EN2421-15111602444
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39351096CH-EN3421-15291202236
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
39351105CH-EN4421-1537822028
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
39351114CH-EN5421-1545721241
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39351123CH-ENW421-15531652056
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
39351053CH-EB5421-1481721241
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
39351017CH-EB1421-14483173361
オープン
取扱い終了
代替品有
39351078CH-EN1421-15023173361
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39351017CH-EB148967003CH-EB1CH-EB1 アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所 48967003アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所1箱(50枚)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
39351078CH-EN148967064CH-EN1CH-EN1 アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所 48967064アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所1箱(50枚)
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39351087
2020-10-17
用途: 機器の銘板

既存に併せて取付の為 購入
(ただ EN1が必要と解り再購入・・・)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする