パイプクランプ

パイプクランプ - SHTパイプクランプ - SHTパイプクランプ - SHTパイプクランプ - SHTパイプクランプ - SHTパイプクランプ - SHTパイプクランプ - SHT
材質スチール内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
フトコロ(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39356014CPL45114-88302401.38350~100
17,958
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39356023CPL75114-88313042.1120100~140
22,780
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする