曜日別特売

ペンチ

ペンチ - KLEIN TOOLS

刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電線の切断に
ネジやくぎの切断に
導線材の切断に
仕様落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.2内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39358753D2017NE189.9
16,730
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358769D2018NE220.7
17,170
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする