曜日別特売

ペンチグリップ:プラスチック

ペンチグリップ:プラスチック - KLEIN TOOLSペンチグリップ:プラスチック - KLEIN TOOLSペンチグリップ:プラスチック - KLEIN TOOLSペンチグリップ:プラスチック - KLEIN TOOLSペンチグリップ:プラスチック - KLEIN TOOLSペンチグリップ:プラスチック - KLEIN TOOLSペンチグリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途電線や細線の切断作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39358778D2138NE220.7114-2871408
13,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358787D2139NE238.1114-2872500
12,720
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
39358796D2139NETT238.1114-2873500
16,340
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする