日本マタイ
フレキシブルコンテナバッグ
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。
用途
原料、食品など輸送袋として。
材質
PP
外径(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大充填質量(kg)
外径(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39358857
D-3
1000
1100
1150
PP
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
39379254
I-3
1000
1100
1070
PP
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください