坂詰製作所
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯
定格電圧(V)
DC24
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
発光色
トラスコ品番
定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39366548
DUL-7H-IP-DC24V-O/O
Φ3
橙
413-1908
11
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39366557
DUL-7H-IP-DC24V-R/R
Φ3
赤
413-1916
11
オープン
取扱い終了
代替品有
39366539
DUL-7H-IP-DC24V-G/G
Φ3
緑
413-1894
10
オープン
取扱い終了
39366566
DUL-8H-IP-DC24V-G/G
Φ5
緑
413-1924
10
オープン
取扱い終了
39366575
DUL-8H-IP-DC24V-O/O
Φ5
橙
413-1932
11
オープン
取扱い終了
39366584
DUL-8H-IP-DC24V-R/R
Φ5
赤
413-1941
11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください