強力型ロングノーズプライヤー

強力型ロングノーズプライヤー - CHANNEL強力型ロングノーズプライヤー - CHANNEL強力型ロングノーズプライヤー - CHANNEL
バネ無し材質炭素鋼質量(g)181取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39367318E318CB200
13,520
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39367327E326CB166
12,630
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
39367363E388CB198
13,820
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする