エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)

エポッククアトロハイハードボール(4枚刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。

刃数4材質超硬合金表面処理ATHコートねじれ角40内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39368036EHHB4010-S4-ATH1.550468-001441
13,620
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
39368045EHHB4020-S6-ATH350468-006562
15,830
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
39368054EHHB4030-S6-ATH4.570468-010363
16,740
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
39368063EHHB4040-S4-ATH670468-011144
15,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
39368079EHHB4040-S6-ATH670468-012064
16,740
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
39368088EHHB4060-ATH990468-014666
19,970
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
39368097EHHB4080-ATH12100468-015488
26,090
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
39368106EHHB4100-ATH15100468-01621010
33,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
39368115EHHB4120-ATH18110468-01711212
43,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする