曜日別特売

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。
焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。

用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート内容量1本
注意
※従来のエポックディープエボリューションシリーズ(EPDBEHやEPDBE)と比較すると実有効首下長が短くなっております。干渉領域をチェックした上でご使用お願いします。
※R2以上はバックドラフト形状ではありません。
全231種類を絞り込む
ボール半径R(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
231種類すべて表示中
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
首下長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
干渉角度θk(°)
ねじれ角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39370766EPDBEH2001-0.2-TH30.050.20.080.0845414.6430
19,720
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
39370775EPDBEH2001-0.3-TH30.050.30.080.0845414.4630
20,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
39370784EPDBEH2001-0.5-TH30.050.50.080.0845414.130
21,930
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
42800197EPDBEH20015-0.3-TH30.0750.30.120.1345414.530
20,240
11,980
13,178(税込)
当日出荷
42800206EPDBEH20015-0.5-TH30.0750.50.120.1345414.1430
21,930
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
42800215EPDBEH20015-0.75-TH30.0750.750.120.1345413.7130
23,860
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
42800224EPDBEH20015-1-TH30.07510.120.1345413.330
23,860
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
42800109EPDBEH2002-0.3-TH30.10.30.150.1850414.5430
14,140
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
39370793EPDBEH2002-0.5-TH30.10.50.150.1850414.1730
14,140
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
39370809EPDBEH2002-0.75-TH30.10.750.150.1850413.7330
14,140
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
39370836EPDBEH2002-1-TH30.110.150.1850413.3230
14,140
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
39370818EPDBEH2002-1.25-TH30.11.250.150.1850412.9330
15,320
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
39370827EPDBEH2002-1.5-TH30.11.50.150.1850412.5630
15,320
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
39370854EPDBEH2002-2-TH30.120.150.1850411.8930
16,870
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
39370845EPDBEH2002-2.5-TH30.12.50.150.1850411.2830
18,430
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
39370863EPDBEH2002-3-TH30.130.150.1850410.7330
19,720
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
39370879EPDBEH2003-0.5-TH30.150.50.250.2750414.2130
13,890
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
39370888EPDBEH2003-0.75-TH30.150.750.250.2750413.7630
13,890
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
39370915EPDBEH2003-1-TH30.1510.250.2750413.3330
13,890
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
39370897EPDBEH2003-1.25-TH30.151.250.250.2750412.9330
14,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
39370906EPDBEH2003-1.5-TH30.151.50.250.2750412.5630
14,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
39370933EPDBEH2003-2-TH30.1520.250.2750411.8630
14,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
39370924EPDBEH2003-2.5-TH30.152.50.250.2750411.2430
15,320
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
39370958EPDBEH2003-3-TH30.1530.250.2750410.6830
15,320
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
39370949EPDBEH2003-3.5-TH30.153.50.250.2750410.1830
15,320
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
39370967EPDBEH2003-4-TH30.1540.250.275049.7230
15,570
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
42800118EPDBEH2004-0.5-TH30.20.50.30.3750414.2830
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39370976EPDBEH2004-0.75-TH30.20.750.30.3750413.8130
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39370994EPDBEH2004-1-TH30.210.30.3750413.3730
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39370985EPDBEH2004-1.5-TH30.21.50.30.3750412.5730
9,620
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
39371019EPDBEH2004-2-TH30.220.30.3750411.8630
9,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
39371003EPDBEH2004-2.5-TH30.22.50.30.3750411.2330
10,290
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
39371037EPDBEH2004-3-TH30.230.30.3750410.6530
10,970
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
39371028EPDBEH2004-3.5-TH30.23.50.30.3750410.1430
11,820
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
39371055EPDBEH2004-4-TH30.240.30.375049.6730
11,820
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
39371046EPDBEH2004-4.5-TH30.24.50.30.375049.2430
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
39371064EPDBEH2004-5-TH30.250.30.375048.8530
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
42800233EPDBEH2005-0.75-TH30.250.250.350.4750413.8830
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39371089EPDBEH2005-1-TH30.2510.350.4750413.4230
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39371073EPDBEH2005-1.5-TH30.251.50.350.4750412.5930
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39371107EPDBEH2005-2-TH30.2520.350.4750411.8630
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39371098EPDBEH2005-2.5-TH30.252.50.350.4750411.2130
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39371116EPDBEH2005-3-TH30.2530.350.4750410.6230
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39371125EPDBEH2005-4-TH30.2540.350.475049.6130
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
39371143EPDBEH2005-5-TH30.2550.350.475048.7830
9,620
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
39371134EPDBEH2005-5.5-TH30.255.50.350.475048.4130
9,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
39371159EPDBEH2005-6-TH30.2560.350.475048.0830
9,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
39371168EPDBEH2005-7-TH30.2570.350.475047.4830
11,820
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
39371177EPDBEH2005-8-TH30.2580.350.475046.9630
11,820
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
42800249EPDBEH2006-0.75-TH30.30.750.40.5750413.9430
8,170
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼加工用ボールエンドミル EPDBEH-TH3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする