MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)
首下長(mm)
65
材質
超硬合金
全長(mm)
135
トラスコ品番
436-8576
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10
表面処理
ATHコート
ねじれ角
30
ボール半径R(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39372349
EPDBPE2100-65-09-ATH
¥
37,290
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください