エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプ

エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬合金表面処理Cコート内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39374029EPPM40301560428-997863
14,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
39374047EPPM40401760428-999464
15,320
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
39374065EPPM40502060429-002065
16,990
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
39374083EPPM40602060429-004666
18,620
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
39374108EPPM40802575429-006288
22,830
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
39374126EPPM41003380429-00891010
30,560
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
39374144EPPM412037100429-01011212
38,570
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする