MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
刃数
4
材質
超硬合金
表面処理
Cコート
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39374187
EPPS4030
4.5
60
¥
11,480
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
39374205
EPPS4040
6
60
¥
12,060
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
39374223
EPPS4050
7.5
60
¥
13,440
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
39374248
EPPS4060
9
60
¥
14,430
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
39374266
EPPS4080
12
75
¥
17,810
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
39374284
EPPS4100
15
80
¥
23,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
39374309
EPPS4120
18
100
¥
30,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
39374336
EPPS4200
30
125
¥
101,490
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください