イスカル
超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃)
材質
超硬
表面処理
TiAlNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39376366
ERF050E10-3C06 IC900
3
10
57
¥
15,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
39376375
ERF080E20-3C08 IC900
3
20
63
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39376384
ERF100A22-4C10 IC900
4
22
72
¥
26,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください