曜日別特売

剪定ハサミ FELCO13

剪定ハサミ FELCO13 - フェルコ
切断能力(mm)30材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウムトラスコ品番116-2208全長(mm)270質量(g)310刃長(mm)84内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39377538FELCO1330270310
20,190
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする