フェルコ
剪定ハサミ FELCO16(左利き用)
切断能力(mm)
20
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
トラスコ品番
116-2210
全長(mm)
195
質量(g)
210
刃長(mm)
70
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39377547
FELCO16
20
195
210
¥
15,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください