曜日別特売

剪定ハサミ FELCO160L

剪定ハサミ FELCO160L - フェルコ
(1件のレビュー)
全長(mm)220切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2211材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー質量(g)190内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39377556FELCO160L
9,790
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-02
用途: 剪定仕事
建設業・工事業

フェルコなので期待していたがうーん。庭木で切断能力25ミリはちょっと無理。柔らかい樹種向け。えぐり刃なのもマイナス。素直にラチェットタイプをオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする