フェルコ
剪定ハサミ FELCO160S
全長(mm)
200
切断能力(mm)
20
刃長(mm)
68
トラスコ品番
116-2212
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー
質量(g)
175
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39377565
FELCO160S
¥
9,790
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください