フェルコ
剪定ハサミ FELCO300
全長(mm)
190
切断能力(mm)
10
刃長(mm)
70
トラスコ品番
116-2214
材質
刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー
質量(g)
125
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39377583
FELCO300
¥
5,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください