フェルコ
剪定ハサミ FELCO4
全長(mm)
210
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
84
トラスコ品番
116-2216
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)
220
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39377608
FELCO4
¥
14,070
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください