フェルコ
剪定ハサミ FELCO5
全長(mm)
225
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
80
トラスコ品番
116-2218
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼
質量(g)
310
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39377617
FELCO5
¥
9,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください