曜日別特売

筒型ヒューズホルダ

筒型ヒューズホルダ - 坂詰製作所

Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。

種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30、6.35×30内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
定格電圧(V)
電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39377635FHB-LD417-3198PBT樹脂13.8(回路)AC/DC12~28(ランプ)1.0~3.5
オープン
取扱い終了
代替品有
39377644FHB-LN417-3201PBT樹脂13.8(回路)AC/DC100~220(ランプ)0.5~3.0
オープン
取扱い終了
代替品有
39377653FHB-LSD417-3210PBT樹脂14.8(回路)AC/DC12~28(ランプ)赤1.0~4.0、緑5.0~14.0
オープン
取扱い終了
代替品有
39377669FHB-LSN417-3228PBT樹脂14.8(回路)AC/DC100~220(ランプ)赤0.3~1.5、緑0.1~0.8
オープン
取扱い終了
代替品有
39377678FHC-15417-3236PBT樹脂(黒)21(回路)AC250以下ランプ無し
オープン
取扱い終了
代替品有
39377687FHC-15D417-3244PBT樹脂(黒)22(回路)AC/DC12~28(ランプ)1~4
オープン
取扱い終了
代替品有
39377696FHC-15N417-3252PBT樹脂(黒)22(回路)AC/DC100~220(ランプ)0.2~1.2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39377635FHB-LD08515622FHB-LDFHB-LD ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所 08515622ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
39377644FHB-LN08515631FHB-LNFHB-LN ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所 08515631ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
39377653FHB-LSD48966504FHB-LSDFHB-LSD 筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形) 坂詰製作所 48966504筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形)坂詰製作所1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
39377669FHB-LSN48966513FHB-LSNFHB-LSN 筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形) 坂詰製作所 48966513筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形)坂詰製作所1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
39377678FHC-1508515683FHC-15FHC-15 ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所 08515683ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
39377687FHC-15D08515665FHC-15DFHC-15D ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所 08515665ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
39377696FHC-15N08515674FHC-15NFHC-15N ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所 08515674ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする