SHT
溶接用アースクランプ
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途
溶接作業時に。
クランプ範囲(mm)
V型アダプタ:180
トラスコ品番
114-8834
材質
本体:スチール、先端下部:銅
全長(mm)
180
質量(kg)
0.4
フトコロ(mm)
64
締圧力(kN)
9.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276247
GB428M
¥
5,818
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39377809
GB428M
¥
4,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください