CHANNEL
ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ
材質
炭素鋼(防錆コート)
仕様
5段階調整
トラスコ品番
116-2697
全長(mm)
241
質量(g)
363
最大口開き(mm)
31
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39377854
GL10CB
31
241
¥
7,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください