HSSメタルソー

HSSメタルソー - 谷テックHSSメタルソー - 谷テック
材質高速度工具鋼(SKH-51)内容量1枚
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39377924H250X20X32X3250322244-30910.8
26,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
39377933H250X20X32X4250322129-22420.8
26,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39377949H250X20X32X5250322129-22510.8
26,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39377958H250X20X32X6250322244-31120.8
26,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
39377967H300X20X318X430031.82129-21531.1
36,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39377976H300X20X318X530031.82244-28841.1
36,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
39377985H300X20X318X630031.82244-28921.1
36,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
39377994H300X25X318X430031.82.5244-29491.4
38,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378003H300X25X318X630031.82.5244-29731.4
38,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
39378019H370X25X45X4370452.5244-31472.2
66,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378028H370X25X45X5370452.5244-31552.2
66,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378037H370X25X45X6370452.5244-31632.2
66,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378046H370X25X50X4370502.5244-30072.2
66,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378055H370X25X50X5370502.5129-21962.2
66,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
39378064H370X25X50X6370502.5129-22002.2
66,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378073H370X30X45X4370453129-23152.6
69,300
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378089H370X30X45X5370453244-31982.6
69,300
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378098H370X30X45X6370453129-23402.6
69,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
39378107H370X30X45X8370453129-23662.6
69,300
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする