曜日別特売

エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)

エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。

材質超硬合金表面処理PNコート内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39378509HGOS2002-PN20.440429-16894
11,110
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378518HGOS2003-PN20.640429-16974
10,280
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378527HGOS2004-PN20.840429-17014
10,280
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378536HGOS2005-PN2140429-17194
9,880
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378545HGOS2006-PN21.240429-17274
9,880
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378554HGOS2007-PN21.440429-17354
9,680
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378563HGOS2008-PN21.640429-17434
9,680
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378579HGOS2010-PN2240429-17604
8,140
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378588HGOS2020-PN2640429-17864
8,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
39378597HGOS2025-PN2840429-17944
8,140
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378606HGOS2030-PN2845429-18086
9,620
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
39378615HGOS2035-PN21045429-18166
10,030
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378624HGOS2040-PN21145429-18246
10,030
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
39378633HGOS2050-PN21360429-18416
11,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
39378649HGOS2055-PN21360429-18596
12,190
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378658HGOS2060-PN21360429-18676
11,770
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378667HGOS2080-PN21975429-18838
15,230
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378676HGOS2090-PN21980429-189110
18,340
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378685HGOS2100-PN22280429-190510
18,880
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378694HGOS2120-PN226100429-191312
25,540
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378703HGOS2160-PN235110429-192116
51,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
39378719HGOS2200-PN240125429-193020
88,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
39378728HGOS4010-PN42.540429-19484
10,820
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378737HGOS4020-PN4640429-19644
10,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
39378746HGOS4030-PN41045429-19816
11,020
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378755HGOS4040-PN41245429-19996
11,440
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378764HGOS4050-PN41560429-20066
12,780
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378773HGOS4060-PN41560429-20146
13,880
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378789HGOS4080-PN42075429-20228
17,260
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39378798HGOS4100-PN42580429-203110
22,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
39378807HGOS4120-PN430100429-204912
28,950
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
39378816HGOS4160-PN435110429-205716
66,460
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
39378825HGOS4200-PN440125429-206520
97,100
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする