曜日別特売

ペンチグリップ:コンフォート

ペンチグリップ:コンフォート - KLEIN TOOLSペンチグリップ:コンフォート - KLEIN TOOLSペンチグリップ:コンフォート - KLEIN TOOLSペンチグリップ:コンフォート - KLEIN TOOLSペンチグリップ:コンフォート - KLEIN TOOLS

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工された手いるため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。

用途
電線の切断に
ネジやくぎの切断に
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無材質特殊鋼、グリップ:コンフォート切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39379324J2138NE223.8
13,150
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
39379333J2139NE241.3
16,290
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする