セキスイ
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS)
材質
クラフト紙
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
500
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39380094
K504LW2
1セット(6巻)
白
38
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39380103
K504LW3
1セット(5巻)
白
50
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70970466
K504LW2
1巻
白
38
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください