MSSメタルソー(ステンレス用)

MSSメタルソー(ステンレス用) - 谷テックMSSメタルソー(ステンレス用) - 谷テック
材質高速度工具鋼(SKH-51)内容量1枚
全18種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39380715M250X20X32X3250322129-22260.8
29,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380724M250X20X32X4250322129-22340.8
29,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380733M250X20X32X5250322244-31040.8
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
39380749M250X20X32X6250322129-22690.8
29,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380758M300X20X318X430031.82104-60551.1
38,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
39380767M300X20X318X630031.82104-60631.1
38,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380776M300X25X318X430031.82.5104-60711.4
41,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380785M300X25X318X630031.82.5104-60801.4
41,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
39380794M370X25X45X4370452.5129-22772.2
72,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380803M370X25X45X5370452.5129-22852.2
72,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380819M370X25X45X6370452.5129-22932.2
72,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380828M370X25X50X4370502.5129-21702.2
72,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
39380837M370X25X50X5370502.5129-21882.2
72,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380846M370X25X50X6370502.5244-30152.2
72,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
39380855M370X30X45X4370453129-23072.6
74,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
39380864M370X30X45X5370453129-23232.6
74,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
39380873M370X30X45X6370453129-23312.6
74,700
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39380889M370X30X45X8370453129-23582.6
74,700
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする