ピグ
ピグ マットヘビーウェイト
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途
オイル・水・溶剤用。
トラスコ品番
364-6831
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
3.7
縦(mm)
250
横(mm)
330
吸収量(L/箱)
36.2
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39380907
MAT251A
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください