ハズマットピグ マット

ハズマットピグ マット - ピグハズマットピグ マット - ピグ
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
吸収量(L/箱)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39380934MAT301A1セット(100枚)364-68668.238051083.6
44,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
39380943MAT310A1セット(50枚)406-08654.138051041.8
23,700
取扱い終了
代替品有
39380959MAT351A1セット(100枚)406-08733.725033036.2
23,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39380943MAT310A33512026MAT310AMAT310A ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ 33512026ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)ピグ1箱(50枚)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
39380959MAT351A33512105MAT351AMAT351A ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグ 33512105ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)ピグ1箱(100枚)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする