ピグ
ピグ 油専用エコノミーマット
吸油量(L/巻)
150.5
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
トラスコ品番
375-0418
幅(mm)
760
厚さ(mm)
3
質量(kg)
13.6
長さ(m)
45
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸油量(L/巻)
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39380968
MAT401A
150.5
760
45
3
¥
59,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください